912-07 アキシャルプライヤ Lタイプ GRIP-ON TOOLS S.A 16439246 912-07 アキシャルプライヤ Lタイプ GRIP-ON TOOLS S.A 16439246

アキシャルプライヤ Lタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16439246 品番912-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。重ね合わせた2枚のパネルを保持します。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)18 全長(mm)195 口幅(mm)18 用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 トラスコ品番486-5766 質量(g)410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
機械のメンテナンス

こんなデザインのバイスプライヤーがあるとは知らなかった。狭い所で通常のバイスプライヤーが使えない時や、作業台に平たい物を固定する時にグリップが邪魔にならないのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする