※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

121-07 グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A 16439352 121-07 グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A 16439352

グリッププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16439352 品番 121-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)42 全長(mm)190 仕様ワイヤーカッター付 用途板金、溶接作業に。 トラスコ品番486-4191 質量(g)370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする