※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

121-12 グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A 16439377 121-12 グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A 16439377

グリッププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16439377 品番 121-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)75 全長(mm)300 仕様ワイヤーカッター付 用途板金、溶接作業に。 トラスコ品番486-4212 質量(g)890

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする