※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

122-07 グリッププライヤー(溝付先端仕様) GRIP-ON TOOLS S.A 16439386 122-07 グリッププライヤー(溝付先端仕様) GRIP-ON TOOLS S.A 16439386

グリッププライヤー(溝付先端仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16439386 品番 122-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。口金部分にV溝がはいっていることで小径のパイプでも3点で確実に保持することが可能です。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)30 全長(mm)190 用途板金、溶接作業に。 トラスコ品番486-4221 質量(g)370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする