181-10 チェーングリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A 16439422 181-10 チェーングリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A 16439422

チェーングリッププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)250 種類グリッププライヤ 注文コード16439422 品番181-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は全長・種類など3種類から選べます 他の種類を見る

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。

種類グリッププライヤ 全長(mm)250 チェーン長(mm)480 適合管外径(Φmm)160 用途丸材や角材などをつかむ場合に。 トラスコ品番486-4573 材質鍛鋼 質量(g)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
3人が参考にしています
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする