※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

181-12 チェーングリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A 16439438 181-12 チェーングリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A 16439438

チェーングリッププライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)300 種類グリッププライヤ 注文コード16439438 品番181-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は全長・種類など3種類から選べます 他の種類を見る

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。

種類グリッププライヤ 全長(mm)300 チェーン長(mm)480 適合管外径(Φmm)160 用途丸材や角材などをつかむ場合に。 トラスコ品番486-4581 材質鍛鋼 質量(g)1020

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
3人が参考にしています
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする