GRIP-ON TOOLS S.A
GRIP-ON TOOLS S.Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GRIP-ON TOOLS S.Aの プライヤ
GRIP-ON TOOLS S.Aの グリッププライヤ
チェーングリッププライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種類
チェーン
注文コード
16439447
品番
CAD181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。
種類
チェーン
チェーン長(mm)
480
用途
丸材や角材などをつかむ場合に。
トラスコ品番
486-5821
材質
鍛鋼、エポキシ樹脂
質量(g)
350