GRIP-ON TOOLS S.A
GRIP-ON TOOLS S.Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GRIP-ON TOOLS S.Aの プライヤ
GRIP-ON TOOLS S.Aの グリッププライヤ
パイプグリッププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16439456
品番
126-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。パイプなどの丸管の保持に最適です。溶接部分を目視しながらの作業が可能なクランピング形状です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
90
全長(mm)
300
用途
板金、溶接作業に。
トラスコ品番
486-4310
質量(g)
960