ホースグリッププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16439465 品番139-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ブレーキホース等のクリップに最適です。先端ロングノーズ仕様の為、狭い箇所でもクリッピング可能です。エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。

種類グリッププライヤ 全長(mm)235 用途自動車修理時のホースクランプ等に。 トラスコ品番486-4387 材質鍛鋼、エポキシ樹脂 質量(g)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする