727-08 マルチグリッププライヤー エルゴグリップ GRIP-ON TOOLS S.A 16439492 727-08 マルチグリッププライヤー エルゴグリップ GRIP-ON TOOLS S.A 16439492 727-08 マルチグリッププライヤー エルゴグリップ GRIP-ON TOOLS S.A 16439492 727-08 マルチグリッププライヤー エルゴグリップ GRIP-ON TOOLS S.A 16439492

マルチグリッププライヤー エルゴグリップ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16439492 品番727-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

手首への負担を軽減した形状で、長時間連続で使用しても疲れにくいです。片手のワンプッシュでワークをつかむ/はなすことが可能です。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)180 用途板金、溶接作業に。 トラスコ品番486-5553 質量(g)375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-27
用途:
機械のメンテナンス

大量の割りピンを引き抜く作業が発生して、この度購入しました。こんな作業の専用工具じゃないかと思う位とても使いやすい。このメーカー他にもいろんなバイスプライヤーが揃っていて、興味深い。

対象商品:
16439492
2021-10-17
用途:
スタッドボルト抜き作業など
農・林・水産業

なんか変わったツールだなと思って衝動買いした後しばらく使っていなったが、ひどく固着したスタッドボルトを抜く作業で活躍しました。ほとんどの作業では強力無比なネジザウルス系でも歯が立たない錆び付いたスタッドボルトを折らずに緩めることができました。コツは、最初の1回転目をセットするときに「締め過ぎでは?」と思うくらいキツめにダイヤルをセットしてから思い切ってトリガーを握り、ガッチリ固定してゆっくり回す。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする