板金用グリッププライヤー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16439535 品番128-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)45 全長(mm)200 用途板金、溶接作業に。 トラスコ品番486-4344 質量(g)520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16439535
2017-12-27
用途:
鈑金塗装

バリがあり 上下隙間もあり そのままでは使用できない。他の方のレビューどうり。このメカーの物は購入しない。

3人が参考にしています
対象商品:
16439535
2016-07-31
用途:
趣味の金属加工、板金

先が不揃いで再加工が必要だった

2人が参考にしています
対象商品:
16439535
2016-07-28
用途:
板金

先端が不揃いで修正が必要だった

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする