パネルクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16439544 品番9AC
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

下あごが前後にスライドし、パネルなどを90°でクランプします。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)9.5 全長(mm)230 幅(mm)69 質量(kg)0.3 用途ロッキングプライヤ トラスコ品番373-0263

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする