※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの スタビードライバー
落下防止スタービードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16439754
品番
1780-2-25
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
回転キャップでハンドルを回してもコードが絡みません。落下防止用のコードを取付けられるリング付です。高所作業に最適です。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
25
材質(グリップ)
PP、TPE、PA
トラスコ品番
483-3333
全長(mm)
74
質量(g)
50
種類
スタビードライバー
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし