017040 チゼルドライバー クラフトフォームプラス Wera 軸貫通あり 単品 樹脂 16439772

チゼルドライバー クラフトフォームプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズNo.1 注文コード16439772 品番017040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。

先端形状プラス(+) 先端サイズNo.1 軸長(mm)90 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番471-2935 全長(mm)188 質量(g)29.2 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先ブラックポイントチップ 刃先マグネットなし 軸貫通あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする