チゼルドライバー クラフトフォームプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16439806 品番 018301
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。

先端形状マイナス 先端サイズ5.5mm 軸長(mm)103 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番471-2960 全長(mm)208 質量(g)46.2 種類グリップドライバー 先端ブラックポイントチップ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする