Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
チゼルドライバー クラフトフォームプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16439824
品番
024400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
打撃可能な貫通ドライバーです。スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T15
先端
ブラックポイントチップ
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
471-3087
全長(mm)
178
質量(g)
87.9
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり