※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

024403 チゼルドライバー クラフトフォームプラス Wera 16439858 024403 チゼルドライバー クラフトフォームプラス Wera 16439858 024403 チゼルドライバー クラフトフォームプラス Wera 16439858

チゼルドライバー クラフトフォームプラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16439858 品番 024403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

打撃可能な貫通ドライバーです。スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT27 先端ブラックポイントチップ 軸長(mm)125 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番471-3117 全長(mm)230 質量(g)127.6 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする