ドライバー クラフトフォーム

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16439903 品番 008715
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状プラス 軸長(mm)300 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番471-2854 全長(mm)398 質量(g)80 種類グリップドライバー 丸軸 仕上マットニッケル仕上げ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※008706、008715、008730にはレーザーチップはついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16439912
2021-01-13
用途:
OA機器メンテナンス

先端さすがの食い付きです。細かな部品を外す時のネジ落下も安心ですし、ネジをなめる事もなし。

対象商品:
16439912
2021-01-04
用途:
エアコンの修理

想像以上にグリップの握りやすさ
そしてビスへの食い込みが半端ないです。
間違いなくこれからはこのドライバーで
リピートすると思います。

対象商品:
16439928
2018-06-27
用途:
車・バイク・自転車等の整備

グリップの握りやすさ、先端の食いつきに大満足です。

対象商品:
16439928
2016-09-12
用途:
狭い壁面の取り付けに使おうかと思って注文したけど普通のドライバーと同じ価格だけ高い!
株式会社オーノギ 様

普通のドライバーと同じです。ドライバーの先に何らかの加工がしてあると思って注文しました。

対象商品:
16439912
2015-10-08
用途:
場所の悪い所でのビスの戻しや交換時に使用。

ショックドライバーが使えないところなのでこの食い付き感は文句なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
1人が参考にしています
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする