TGS20 トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16440086 TGS20 トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16440086 TGS20 トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16440086 TGS20 トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16440086

トルクグリップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(28点) 注文コード 16440086 品番 TGS20
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

手に伝わるクリック感で誰でも適切に簡易のトルク管理が可能です。チップ取り付けに最適なセットです。T型トルクス(R)、トルクス(R)プラス2種類のビットを付属しています。奥まった箇所での使用に便利な延長用ビットホルダが付属しています。

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番404-9004 セット内容トルクグリップ0.6(0.6N・m)、0.9(0.9N・m)、1.2(1.2N・m)、1.4(1.4N・m)、2(2N・m)、3(3N・m)、5(5N・m)各1本、ビットホルダ65mm、T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H(T6H、T7H、T8Hは各2個)、トルクス(R)プラスビットセット6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP(6IP、7IP、8IPは各2個) 質量(g)820 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする