T型ラチェットドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(35点) 注文コード16440122 品番RDTS32
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付

材質(グリップ)樹脂 質量(g)850 刃先マグネットあり 仕様ワンタッチビットリリース機構付 トラスコ品番469-9963 セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2 種類セット品 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする