TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ラチェットドライバー
ラチェットドライバーセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12点)
注文コード
16440174
品番
RD10S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ラチェット機能付きの便利なドライバー。作業に応じて、2タイプのグリップに可変。長さの異なるビットホルダー(軸)に差替可能で、様々な作業に対応。
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
260
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
トラスコ品番
412-5151
セット内容
ラチェットドライバー1本、ビットホルダーRDBH-140(140mm) 1本、ドライバービットP1、P2、P3各2個、-5.5、6、8各2個、ビットアダプターBTA2 1個
種類
セット品
商品構成
セット品