TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ラチェットドライバー
ラチェットドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12点)
注文コード
16440183
品番
RSD10S
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
狭い場所で便利な全長の短いラチェット機能付きスタビードライバー。回しやすく、力の入れやすいデザイン。
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
180
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
トラスコ品番
412-5169
セット内容
ラチェットスタビードライバー1本、ビットホルダーRDBH-60(60mm) 1本、ドライバービットP1、P2、P3各2個、-5.5、6、8各2個、ビットアダプターBTA2 1個
種類
セット品
商品構成
セット品