ホーザン
ホーザンの ドライバー/ビット
ホーザンの ドライバー
ホーザンの 検電ドライバー
LED検電ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16440192
品番
D-745
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
視認性が良いLEDタイプです。電池交換式(LR41×2個が必要)
先端形状
マイナス
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
2.5×0.6
全長(mm)
139
軸径(Φmm)
2.5
軸長(mm)
17
グリップ径(Φmm)
16
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
23
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
検電範囲(V)
AC100〜240V
仕様
通電チェック、AC極性判別
トラスコ品番
474-3032
種類
検電ドライバー
ハンドル径(Φmm)
16
交流電圧(V)
100〜240
商品構成
単品