スリットパワースタービー差替ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16440226 品番 3780-H
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。

全長(mm)70 軸長(mm)- 材質(グリップ)PP、TPE 質量(g)46 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番475-3976 セット内容ハンドルのみ 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16440226
2023-02-21
用途:
組立作業

6.35mmの六角軸ビットが使えて、ビットをセットした状態の全長が短いので狭い場所での使用に便利

対象商品:
16440217
2019-02-10
用途:
手持ちのビットの有効活用
建設業・工事業

持ちやすいしいいと思ったのですが、これ先端の差込口が金属じゃなくてプラスチックだったんですよ。
六角ビットやボックスのような強トルクの作業だと駄目かもしれん。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする