ソフトグリップ差替式ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16440244 品番 3970-H
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。

全長(mm)124 材質(グリップ)PP、TPE 質量(g)60 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番475-3992 セット内容ハンドルのみ 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16440235
2022-03-02
用途:
普段の作業用に

ANEXのラチェットドライバーと兼用で使っています。差し替えが面倒でNo.2+をこの商品に、ラチェットをNo.3+として使っています。ガタもなくすごく使いやすいです。グリップもほとんど滑りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする