電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
ビットを差し込んだときのがたつきが感じられないので良い。外観に高級感は無いが、道具としては不満なし。頭部の穴に落下防止ワイヤーを通して使用する目的で購入した。
長さ100o位で両端がTRXのビットセットを持っているのですが、穴の浅いハンドルしか無く、ビットがぐらついて使いにくく感じていました。これだと穴が深いので安定します。もう少し小ぶりの方が好みでした。
六角ビット工具を脱着交換して使えるので、増し締め時に使っています。