3/22より値下げ!現場を応援
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 差替式ドライバー
クラフトフォーム コンパクト VDE セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
16440305
品番
059030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
18,980
バスケットに入れる
ハンドルが2個付属していることで、電気工事作業中に、頻繁にビットを差替えることがなく、作業効率の向上につながります。
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
565
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
483-9196
セット内容
ビットホルダ(817VDE)×2本、ビット(+)1、(+)2、(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、PZ1、PZ2、(+)(-)PZ1、(+)(-)PZ2、T10、T15、T20、T25
種類
セット品
規格
欧州規格EN60900適合品
商品構成
セット品
耐電圧(V)
1000