ワゴ端子台操作用ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16440357 品番210-120J-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
先端サイズ3.5×0.5mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)3.5×0.5 材質(グリップ)酢酸セルロース樹脂 トラスコ品番474-3334 質量(g)34.5 材質(軸)炭素鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする