カッターナイフ(スケルトンカラータイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16440822 品番 IA-120P-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。

材質(刃)合金工具鋼(SKS81) レッド 用途事務・軽作業用。 トラスコ品番395-8302 材質ABS樹脂 全長(mm)137 質量(g)15 刃厚(mm)0.38 適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16440813
2026-01-31
用途:
工作
その他業種

色がかっこよくて切れ味も良いくて満足のいく商品でした

対象商品:
16440786
2020-04-06
用途:
フィルムのカット
建設業・工事業

先が透明で切る場所がはっきり見えて使いやすいです。使っているうちに先が割れてしまいますが値段を考えれば問題ないレベルの耐久性です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする