カッターナイフL型スケルトンカラー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16440883 品番 IL-120P-PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。

規格L型 パープル 用途厚物切り作業用。 トラスコ品番395-8400 材質ABS樹脂 全長(mm)147 質量(g)41 刃厚(mm)0.45 材質(刃)合金工具鋼(SKS81) 適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16440856
2018-05-10
用途:
荷物の開封
製造業

薄くて軽いのにしっかりしている。見かけも思っていた以上に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
16440883
2018-04-17
用途:
荷ほどき

色のバリエーションがあり、持った感じがジャストフィットでGOODです。

対象商品:
16440892
2015-11-02
用途:
カット作業
卸売・小売業

前回は他の業者から購入していたのですが、そこが廃番で取れないとのことだったのですが、まさかMonotaroさんで購入できるとは!!!!しかも激安価格!またリピートさせてください!

2016-05-23
用途:
宅急便到着の箱の開口
農・林・水産業

価格的に安価でしたが、色が気に入って購入いたしました。メーカー品ですので問題無く使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする