LTD-08GCBK リミテッドALギガ オルファ 16440926 LTD-08GCBK リミテッドALギガ オルファ 16440926 LTD-08GCBK リミテッドALギガ オルファ 16440926 LTD-08GCBK リミテッドALギガ オルファ 16440926 LTD-08GCBK リミテッドALギガ オルファ 16440926

リミテッドALギガ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16440926 品番 LTD-08GCBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。ワンタッチで刃が出せ、しっかりとロックするオートロックタイプです。

規格AL型 ブラック 用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。 トラスコ品番390-9948 材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール 全長(mm)158 質量(g)83 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
PVCシートや段ボール等の切断
建設業・工事業

レビュー再編です。
上記用途で何回も使用してますが、刃はちょっと汚れてきてますが今の所替え刃したこともないくらい良いです。段ボールについてるガムテープも難なく切れて刃にテープがこびりつくこともありません。
専用の替え刃も購入済みですがまだ使用してないので長くもちそうです。
サビにも強く切れ味も落ちにくいので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
16440944
2024-05-05
用途:
プレミアム感があってちょっと良い
星運送店 様 (運輸・通信業)

業務用のしっかりしたカッターが欲しかったのでオルファのこの製品を購入。基本的なデザインはオーソッドクスですが、外観が他人のものとは違うので間違える心配がなくて良いです。表面が光沢仕上げなのでできれば傷に強い梨地になっている方が良いかな。

対象商品:
16440935
2023-06-01
用途:
シートの切断用
建設業・工事業

時間がなく急いでた時、はさみで切ってたら深く指を切ってしまい反省。結構固いシートなので、カッターシートの上で大きめのきちんとしたカッターで切断しようと購入しました。段ボールしかまだ切ってませんが切れ味は良いと思います。持ちやすさにも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
16440926
2017-07-25
用途:
施工時の切断
建設業・工事業

高級感があって、とても気にいっています

仕事にも気合いがはいり、頑張れる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする