オルファ
カッター替刃(大)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
白刃
白刃
黒刃
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×10個)
注文コード
16441005
品番
T-LB50K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
50枚×10(500枚)入りのバリューパックです。
白刃:耐久性に優れた万能タイプです。
黒刃:切れ味重視の超鋭角研磨刃です。
刃幅(mm)
18
材質(刃)
合金工具鋼
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
トラスコ品番
470-6889
質量(kg)
4
タイプ
白刃