T-LBB50K カッター替刃(大) オルファ 16441014

 

T-LBB50K カッター替刃(大) オルファ 16441014
T-LBB50K カッター替刃(大) オルファ 16441014
T-LBB50K カッター替刃(大) オルファ 16441014

カッター替刃(大)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ黒刃
内容量1セット(50枚×10個)注文コード16441014品番T-LBB50K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

50枚×10(500枚)入りのバリューパックです。
白刃:耐久性に優れた万能タイプです。
黒刃:切れ味重視の超鋭角研磨刃です。

材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.5トラスコ品番470-6897質量(kg)4タイプ黒刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする