Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16441784
品番
3380.040
参考基準価格(税別)
¥9,692
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
40
全長(mm)
300
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
大工作業/板金作業/機械の組立・修理
頭部長(mm)
117
質量(g)
680
仕様
ゴムグリップ付
用途
自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。
トラスコ品番
481-8393
RoHS指令(10物質対応)
対応