※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16441818 品番 3366.025
参考基準価格(税別)¥6,793 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)305 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途板金作業/機械の組立・修理 頭部長(mm)105 質量(g)325 用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。 トラスコ品番481-8202 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする