スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16441906 品番 3366.081
参考基準価格(税別)¥50,759 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

手や腕の負担が少なく、打撃力がすべて対象物に伝わります。無反動のスレッジハンマーです。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)80 全長(mm)880 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途建築作業/組立作業 頭部長(mm)200 質量(g)4410 用途線路工事、くさびの打ち込み、道路・外構工事、鉄工所など。 トラスコ品番481-8296 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする