※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP-YA-16 金型デートマーク OP型 (インサイドアロープレート側交換タイプ) 浦谷商事 16442204 OP-YA-16 金型デートマーク OP型 (インサイドアロープレート側交換タイプ) 浦谷商事 16442204 OP-YA-16 金型デートマーク OP型 (インサイドアロープレート側交換タイプ) 浦谷商事 16442204

金型デートマーク OP型 (インサイドアロープレート側交換タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16442204 品番OP-YA-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,060
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
文字種別OP型 適合YA型(年号) トラスコ品番456-2682 材質SUS420焼入研磨仕上げ 全長(mm)14 質量(g)9.7 外径(Φmm)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする