※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浦谷商事
浦谷商事の ポンチ/刻印/ハトメ
浦谷商事の 刻印
浦谷商事の 刻印セット
ハイス精密組合せ刻印
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
文字高(mm)
1.5
文字
&
注文コード
16442283
品番
UC-15K-AND
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
文字高・文字
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
文字高(mm)
1.5
トラスコ品番
472-2361
材質
高速度鋼(SKH51)
質量(g)
2.5
ピッチ(mm)
2
文字
&
呼称(mm)
1.5