ビックツール
鉄工用月光三角ドリル13型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
18
16.5
17
17.5
18
19
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16442801
品番
SG3KP13-18.0
参考基準価格(税別)
¥9,380
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。
熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
用途
ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。
仕様
円すい・再研磨可能
材質
ハイス(HSS)
タイプ
鉄工用・三角ドリル
先端角(°)
118
ドリル径(Φmm)
18
シャンク形状
三面取(13型)
商品説明動画
参考になった