フジ矢
フジ矢の ペンチ/プライヤ/ニッパー
フジ矢の ペンチ
フジ矢の ラジオペンチ
偏芯ラジオ 150mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
16443151
品番
WM-30-150
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
先端部は強靭で耐久性に優れ、くわえ、折り曲げ作業に最適です。
切れ味も抜群です。
用途
AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビーなどに。
自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工。
全長(mm)
161
色
イエロー
質量(g)
120
タイプ
偏芯
切断能力(mm)
鉄線:Φ1.5/銅線:Φ2.6
バネ
無
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。