マグネットディープソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16443157 品番 B3L-10MGA
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。

全長(mm)65 トラスコ品番483-6022 質量(g)60 対辺寸法(mm)10 用途ボルト・ナットの締緩作業 寸法L(mm)65 差込角(mm)9.5 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(mm)10 寸法D1(mm)14.7 寸法D2(mm)17 寸法H1(mm)3.1 寸法H2(mm)4.5 穴角六角
注意
※磁力による悪影響が懸念される電子機器には近づけないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16443157
2020-01-11
用途:
高所作業用に
有限会社アド創芸 様 (サービス業)

ドリルビス10oを多く使用するのですが、10oはマグネットが弱いです、長いビスだと落ちてしまいます。8o、」12o、14oはよいのですが少し残念

対象商品:
16443157
2018-11-14
用途:
カー用品取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ナビの取り付けなど手の入らない狭い場所へのボルト脱着にとても便利です

対象商品:
16443157
2017-04-12
用途:
エンジンルーム内の整備
建設業・工事業

マグネットが強いのでボルトを落とすことなく作業でき効率・確実性がUPしたのでこの評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする