マグネットディープソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード16443193 品番TB3L05MGA
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。

ソケット形状12角 差込角(mm)9.5 ソケット内容(mm)12角(8、10、12、13、14) 用途ボルト・ナットの締緩作業 付属品ソケットホルダ トラスコ品番483-6065 質量(g)480
注意
※磁力による悪影響が懸念される電子機器には近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする