大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の はかり
大塚刷毛製造の 上皿はかり
大塚刷毛製造の デジタル上皿はかり
マルテー ペイントスケール ステンレス皿付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16443239
品番
SL-20K
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ステンレス皿付測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
質量(kg)
1.5
外形寸法(mm)
横244×奥行232×高さ137
電源
乾電池(単1×6、別売)またはACアダプター(別売)
最小表示(kg)
0.01
計量皿寸法(mm)
230×190
分解能
1/2000
機能
風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク
秤量(kg)
20
注意
※電池は別売りです。乾電池(単1×6個、もしくはACアダプター)をご購入ください。