GLP1165B グロワール パスケース ワイド レイメイ藤井 16443248 GLP1165B グロワール パスケース ワイド レイメイ藤井 16443248 GLP1165B グロワール パスケース ワイド レイメイ藤井 16443248 GLP1165B グロワール パスケース ワイド レイメイ藤井 16443248

グロワール パスケース ワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16443248 品番 GLP1165B
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様窓付ポケット×2、Dカン付き ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)収納可能カード:95×70 本体質量(g)15 本体サイズ(mm)W80×H122×D5 素材表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする