レイメイ藤井
レイメイ藤井の 名札
レイメイ藤井の パスケース/名刺ケース
グロワール パスケース ワイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16443257
品番
GLP1165C
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
窓付ポケット×2、Dカン付き
色
ブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)
収納可能カード:95×70
本体質量(g)
15
本体サイズ(mm)
W80×H122×D5
素材
表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル