GLH1168C グロワール カードケース・12ポケット レイメイ藤井 16443309 GLH1168C グロワール カードケース・12ポケット レイメイ藤井 16443309 GLH1168C グロワール カードケース・12ポケット レイメイ藤井 16443309

グロワール カードケース・12ポケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16443309 品番 GLH1168C
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様クリアポケット×10、シークレットポケット(シルバーカラー)×2 ブラウン 寸法(幅W×高さH)(mm)収納可能カード:91×55 本体質量(g)43 本体サイズ(mm)W72×H106×D10 素材表地=合皮(PU)、ポケット部分=PVC、裏地=ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする