レイメイ藤井
レイメイ藤井の ファイリング
レイメイ藤井の アルバム
レイメイ藤井の カードホルダー
グロワール カードケース・12ポケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16443318
品番
GLH1168N
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
クリアポケット×10、シークレットポケット(シルバーカラー)×2
色
グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)
収納可能カード:91×55
本体質量(g)
43
本体サイズ(mm)
W72×H106×D10
素材
表地=合皮(PU)、ポケット部分=PVC、裏地=ポリエステル