仕様●窓付きポケット×1、カードポケット×1、長さ調整パーツ付ストラップ、カニカン付リール、安全パーツ付、別パーツクリップ付OK
寸法(mm)クリップ:15×60×12
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)収納可能サイズ:91×63以下
本体質量(g)ストラップ装着時=37、クリップ装着時=22
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長(mm)410〜500、リール=最長約300
素材表地=合皮(PU)、窓=PVC、リール本体=金属、クリップ=ABS
ホルダー寸法(mm)W102×H80×D5