グロワール リール付IDホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16443345 品番 GLP1173K
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●窓付きポケット×1、カードポケット×1、長さ調整パーツ付ストラップ、カニカン付リール、安全パーツ付、別パーツクリップ付OK 寸法(mm)クリップ:15×60×12 ネイビー 寸法(幅W×高さH)(mm)収納可能サイズ:91×63以下 本体質量(g)ストラップ装着時=37、クリップ装着時=22 ストラップ幅(mm)10 ストラップ長(mm)410〜500、リール=最長約300 素材表地=合皮(PU)、窓=PVC、リール本体=金属、クリップ=ABS ホルダー寸法(mm)W102×H80×D5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする