レイメイ藤井
レイメイ藤井の 名札
レイメイ藤井の 吊り下げ名札
グロワール IDホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16443397
品番
GLP1172N
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
窓付ポケット×1、カードポケット×2、ナスカン付ストラップ、安全パーツ付
色
グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)
収納可能カード:91×63以下
本体質量(g)
27
ストラップ幅(mm)
11
ストラップ長(mm)
約450
素材
表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地・ストラップ=ポリエステル
ホルダー寸法(mm)
W102×H80×D5